Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23730 Seifenschale Adele Keramik offwhite 13,5x9,5x2,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23730 Seifenschale Adele Keramik offwhite 13,5x9,5x2,0cm
Kela 23730 Seifenschale Adele Keramik offwhite 13,5x9,5x2,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-23730
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23730
EAN/GTIN:
     4025457237300
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenschale keramik

Seifenschale in elegantem Design: die Seifenschale Adele aus Keramik in der Farbe Offwhite. Die ovale Seifenschale ist 13,5 cm lang, 9,5 cm breit und 2 cm hoch.

Weitere Informationen:
Serie:
Adele
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
231
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 10,96*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,16*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23738
ab € 7,71*
Ähnlich
kela
23734
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.