Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23734 Seifenschale Adele Keramik wolkenrosa 13,5x9,5x2,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23734 Seifenschale Adele Keramik wolkenrosa 13,5x9,5x2,0cm
Kela 23734 Seifenschale Adele Keramik wolkenrosa 13,5x9,5x2,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-23734
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23734
EAN/GTIN:
     4025457237348
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenschale keramik

Seifenschale in elegantem Design: die Seifenschale Adele aus Keramik in der Farbe Wolkenrosa. Die ovale Seifenschale ist 13,5 cm lang, 9,5 cm breit und 2 cm hoch.

Weitere Informationen:
Serie:
Adele
Material:
Keramik
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 10,98*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,18*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23738
ab € 7,71*
Ähnlich
kela
23730
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.