Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23738 Seifenschale Adele Keramik silbergrau 13,5x9,5x2,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23738 Seifenschale Adele Keramik silbergrau 13,5x9,5x2,0cm
Kela 23738 Seifenschale Adele Keramik silbergrau 13,5x9,5x2,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-23738
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23738
EAN/GTIN:
     4025457237386
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage keramik

Seifenschale in elegantem Design: die Seifenschale Adele aus Keramik in der Farbe Silbergrau. Die ovale Seifenschale ist 13,5 cm lang, 9,5 cm breit und 2 cm hoch.

Weitere Informationen:
Serie:
Adele
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,95*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,12*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23730
ab € 7,71*
Ähnlich
kela
23734
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.