Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 342 CEE Wandstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A002161
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     342
EAN/GTIN:
     4015394002468
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Spritzwassergeschützt. Schraubkontakt. Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
72.5 mm
Länge:
160 mm
Farbe:
rot
Breite:
72.5 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Normen:
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art:
CEE Wandstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,99*
€ 20,71*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 20,73*
1
€ 5,95*
ab € 15,28*
€ 21,96*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,54*
€ 23,68*
3 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 20,01*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1107
ab € 207,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
344
ab € 69,20*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
354
ab € 17,71*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
361
ab € 75,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
368
ab € 333,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.