Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES ProTop 3319A CEE Phasenwender 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A002191
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3319A
EAN/GTIN:
     4015394201182
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-phasenwender 5x16a
cee phasenwender
Spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
72.5 mm
Länge:
160 mm
Farbe:
rot
Breite:
72.5 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
Phasenwender
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Normen:
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art:
CEE Phasenwender
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes, MENNEKES, ProTop, Kraftsteckdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,62*
€ 21,61*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,89*
€ 21,62*
1 Tag
19
1
€ 4,99*
ab € 17,58*
€ 23,44*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 22,58*
€ 27,23*
3 Tage
67
1
€ 6,40*
ab € 20,79*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3322
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.