| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A002772 Herst.-Nr.: 071526 EAN/GTIN: 4009729071526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Großer Hammertacker für den professionellen Einsatz auf der Baustelle. Verarbeitet Flachdrahtklammern Novus G (Typ 11) von 6 bis 12 mm. Steel-Design: Robuster und langlebiger Vollmetall Hammertacker. No-Losing-Parts: Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar. Perfect-Grip-Handle: Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten. Volume-Plus: Große Ladekapazität für weniger Ladevorgänge und einfache und zeitsparende Ladung. Surface-Protection: Breite Prallblatte für optimalen Oberflächenschutz und keine beschädigten Tackermaterialien. Verarbeitung langer Klammern von 6 bis 12 mm für viele Anwendungen. Quick-Loading-System: Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen. Staple-Indicator: Gut sichtbare Klammernfüllstandsanzeige. Features: Verarbeitet Flachdrahtklammern Novus G (Typ 11) 6-12 mm Robuster und langelebiger Vollmetall Hammertacker Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten Quick-Loading-System Surface-Protection Volume-Plus: Große Ladekapazität Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 310 mm | Breite: | 37 mm | Gewicht: | 980 g | Klammernlänge: | 6 - 12 mm | Klammerntyp: | Typ 11 | Produkt-Art: | Hammertacker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 52,61* | € 68,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 54,67* | € 69,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 35 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 57,65* | € 72,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 57,66* | € 72,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 63,28* | € 80,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|