Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht tint LED-Gartenspot Flores LED fest eingebaut 1.8W Warmweiß, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A003902
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404041
EAN/GTIN:
     4018412672872
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
3er Set LED-Gartenspots zum Beleuchten von Pflanzen/kleinen Büschen etc., mit Erdspießen zum einfachen Installieren.

tint ist Smart Home kompatibel
Alle Lampen und Leuchten mit dem tint-Logo können problemlos in gängige Smart Home Systeme integriert werden. Voraussetzung ist, dass diese genauso wie tint auf dem sicheren, international anerkannten Funkstandard Zigbee basieren - das ist zukunftssicher!

Sie nutzen bereits ein anderes Lichtsteuerungssystem? Kein Problem, denn alle tint-Produkte sind mit Philips Hue, Osram Lightify sowie weiteren Lichtsteuerungssystemen mit Zigbee 3.0 kompatibel (zum Einbinden in ein kompatibles Zigbee Gateway starten Sie auf der zugehörigen App den Suchvorgang und schalten die Lampe ein. Das Leuchtmittel ist verbunden, wenn es 3x aufleuchtet).

Eingebunden in Smart Home Systeme bietet tint zahlreiche weitere Funktionen wie z.B. die Steuerung von unterwegs oder die Timerfunktion, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Für die App-Steuerung benötigen Sie ein Gateway, das an Ihren bestehenden WLAN-Router zuhause angeschlossen wird. Es ist die Verbindung zwischen den Lampen und der App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren - das ist smart!
Features:
3er-Set Gartenspots white+color
Mit tint-Steuermodul
9 Meter Zuleitung
Lieferumfang:
3 x Gartenleuchten mit Erdspießen + Verteilerleitung + Steckernetzteil + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1.8 W
Höhe:
195 mm
Farbe:
schwarz
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
51 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
30 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Mit Erdspieß
Leistung je Leuchtmittel:
0.3 W
Lichtstrom Gesamt:
180 lm
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Leuchtfarbe:
Warmweiß + RGB
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler, Müller-Licht, Flores, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 111,81*
€ 142,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,81*
€ 142,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.