Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PM-37 USB Strommessgerät digital CAT I Anzeige (Counts): 999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A007121
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PM-37
EAN/GTIN:
     4016138951332
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Das PM-37 ermöglicht die schnelle und einfache Messung der Schnittstellenspannung und der Stromaufnahme des angeschlossenen USB-Verbrauchers. Das Power-Meter wird einfach zwischen USB-Schnittstelle und USB-Verbraucher gesteckt. Die Anzeige wechselt zwischen Spannungs- und Stromanzeige. Das Power-Meter kann an jeder USB-Schnittstelle angewendet werden. Die Datenleitungen bleiben unberührt.
Features:
CAT I
Strom- und Spannungsanzeige
USB-Ein- und Ausgang
Strommessbereich bis 2 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Schnittstellen:
USB
Typ:
PM-37
Messart:
Mittelwert
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT I
Spannungsmessung:
DC
Spannungs-Versorgung (Details):
USB-Powered
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Anzeige (Counts):
999
Messbereich A/DC max.:
2.00 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/DC max.:
7.00 V
Messbereich V/DC min.:
3.00 V
Strommessung:
DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
USB Strommessgerät
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, amperemeter digital, amperemeter, voltcraft multimeter, 04016138951332, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 17,09*
1 Tag
410
1
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 17,11*
8 Tage
412
2
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 25,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1365371
€ 7,97*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
€ 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.