Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Ste 29V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A015862
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3622011
EAN/GTIN:
     4012591770565
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen
Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 29 und Dichtbereich Ø 18-27 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Schutzart:
IP31
Plattenstärke (max.):
4 mm
Herst.-Teilenr.:
3622011
Typ:
Ste 29 V
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Kategorie:
Steckstutzen
Produkt-Art:
Steckstutzen
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, würgenippel pg29, 04012591770565, Hensel, Ste 29 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,01*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 1,12*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.