Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 183079-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 9 Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A043401
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183079-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Verschluss:
Gewinde: 3/4 - 20 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
183079-1
Typ:
183079-1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Code:
A
Kontaktgröße:
16
Nennstrom:
6 A
Serie:
CPC
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
9
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
9
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), buchsengehäuse 9-polig, rundstecker (crimptechnik), TE Connectivity, 669-3197, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,99*
1
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 5,00*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,33*
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 5,71*
7 Tage
14
2
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66507-3
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
66682-4
ab € 0,138*
Zubehör
TE Connectivity
66507-9
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.