Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 535742 Einschaltstrombegrenzer SESB-250V-16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A044191
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     535742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Die Einschaltstrombegrenzer dienen zur Begrenzung des Einschaltstromes bei der Nutzung von Transformatoren mit hohen Einschalt- bzw. Anlaufströmen.
Features:
Spannung [AC]: 230V +-10%
Nennstrom [16]: 16A
Max. Schaltleistung [VA]: 3500
Max. Umgebungstemperatur ta [°C]: 40
Integrierte Temperatursicherung: 128°C/16A (nicht auswechselbar)
Hinweise:
Der Einschaltstrombegrenzer wird in der Verbraucherzuleitung eingefügt, ein Schaltvorgang darf nur vor dem Einschaltstrombegrenzer erfolgen
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
57 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: Sedlbauer, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter, Softstarter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,22*
€ 92,83*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 92,85*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 183,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.