Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A061462 Herst.-Nr.: 263947 EAN/GTIN: 4006160639476 |
| |
|
| | |
| Jeder kennt und hasst sie: Flusen und kleine Knötchen auf Kleidungsstücken. Mit dem TC 3758 von Clatronic erhalten Sie einen Textil Mini-Cleaner zur effektiven Entfernung von Flusen/Pilling. Neben nahezu allen Kleidungsstücken wie z. B. Wolle, Baumwolle, Flanell oder synthetischen Fasern kann man den TC 3758 auch zur Reinigung von Decken, Teppichen, Bettwäsche oder Sitzbezügen nutzen.¹ Mit dem 3-fach federnd gelagertem Edelstahlmesser und der hochwertigen Edelstahl-Scherfolie (Ø ca. 32 mm) erhalten Sie Ihre Kleidung nach dem Gebrauch des TC 3758 so gut wie neu zurück. Die praktische Einhandbedienung ermöglicht ein bequemes Hantieren. Zur einfachen Reinigung des Gerätes sind Edelstahlmesser und Fusselbehälter abnehmbar. Der Textil-Cleaner ist auch ideal für Reisen geeignet. Kaum im Koffer verstaut - schon sind Hemd, Sakko oder Bluse verknittert oder unrein. Besonders punktet das Gerät mit seiner handlichen Größe. Im Lieferumfang sind ein Reinigungspinsel und eine Abdeckkappe enthalten. Features: Federnd gelagertes Edelstahlmesser Edelstahl-Scherfolie Bequeme Einhandbedienung Lieferumfang: Inkl. Reinigungspinsel + Abdeckkappe + Bedienungsanleitung Hinweise: Bitte vor Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herstellerfarbe: | Weiß-Blau | Produkt-Art: | Fusselrasierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006160639476, Clatronic, TC 3758 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,15* | € 5,13* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,54* | € 5,78* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 3,65* | € 5,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,91* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,01* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|