Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A077482 Herst.-Nr.: 2998211 EAN/GTIN: 4010886948767 |
| |
|
| | |
| Features: Besonders dünnwandige 1/4" Steckschlüsseleinsätze Für maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet In Kunststoffbox mit Sichtfenster Lieferumfang: Kraftschraubereinsatz 1/4" + 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 + Schraubendreherbit 1/4" + 4 5 6 8 + TX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 + PH1 PH2 PH3 + PZ1 PZ2 PZ3 + 4,5 5,5 6,5 + Kardanverlängerung 1/4" 50 mm + Bit-Adapter 1/4" 4kt - 1/4" 6kt + Adapter 1/4" 6kt Außen - 1/4" 4kt Außen + GEDORE Umschaltknarre 1/4" 2093 U-20 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 570 g | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, bit-sortiment gedore, bit-satz, umschaltknarre 1/4, Gedore, 666-U-20, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,14* | € 83,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,08* | € 83,49* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,06* | € 83,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,38* | € 85,89* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 75,98* | € 92,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|