Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Akku-Kehrmaschine TE-SW 18/610 Li-Solo Akku Kehrmaschine Arbeitsbreite 610cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A079002
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2352040
EAN/GTIN:
     4006825649246
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Rasenkehrmaschine
handkehrmaschine einhell
Die Einhell Akku-Kehrmaschine TE-SW 18/610 Li-Solo ist als Mitglied der flexiblen Power X-Change-Familie leistungsstark, zuverlässig und flexibel. Alle hochwertigen PXC-Akkus der Reihe können mit jedem Systemgerät kombiniert werden. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set. Die Akku-Kehrmaschine benötigt einen 18 Volt-Akku zum Betrieb. Die Einfahrt oder den Fußgängerweg zu kehren, kann mühevoll sein – muss es aber nicht. Die Akku-Kehrmaschine unterstützt beim Saubermachen für ein Kehren ohne Kraft und Mühe mit akkugestütztem Antrieb der Bürsten und Motor. Besonders das großflächige Reinigen von bis zu 1.800 m² pro Stunde dank 610 mm Kehrbreite macht es einfach, große Höfe sauber zu halten. Mit der Akku-Kehrmaschine lassen sich alle Kanten mit seitlich positioniertem Besen erreichen. Die Lippe ist abnehmbar zum Kehren von sehr unebenen Bereichen. Direkt am Handgriff, ganz einfach zu erreichen, befindet sich der Ein- und Ausschalter. Die lenkbaren Rollen sorgen für ein einfaches Handling auf allen Flächen. Komfortabel zu transportieren ist die Akku-Kehrmaschine durch die ergonomische Form und die großen Räder. Die Akku-Kehrmaschine verfügt über eine Standfläche und einen verstellbaren Lenker zum einfachen Verstauen. Die Lieferung umfasst einen hochwertigen und sicher abstellbaren 20 Liter-Schmutzbehälter. Im Lieferumfang nicht enthalten sind PXC-Akku und Ladegerät.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
Kehren ohne Kraft und Mühe
610 mm Kehrbreite
Sicher abstellbarer 20 l Schmutzbehälter
Lieferumfang:
1x Akku-Kehrmaschine TE-SW 18/610 Li-Solo
Hinweise:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Länge:
1102 mm
Breite:
630 mm
Gewicht:
10.3 kg
Behälter-Inhalt:
20 l
Arbeitsbreite:
610 cm
Kehrleistung:
1800 m²/h
Antriebsart:
Akku
Betriebsspannung (Details):
18 V
Produkt-Art:
Kehrmaschine
Weitere Suchbegriffe: rasenkehrmaschine, 04006825649246, Einhell, Akku-Kehrmaschine TE-SW 18/610 Li-Solo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 141,17*
€ 175,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 154,15*
€ 194,58*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 157,48*
€ 195,77*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 164,84*
€ 201,98*
€ 3,50*
ab € 170,17*
€ 208,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.