| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A130432 Herst.-Nr.: 1903EC011 EAN/GTIN: 4260573961511 |
| |
|
| | |
| Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden. Features: Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Kabellänge: | 1.80 m | Anschluss: | Druckknopf 4 mm + Stecker + Krokodilklemme | Herstellerfarbe: | Blau | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Erdungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,93* | € 6,58* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,59* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 4,92* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|