| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A162382 Herst.-Nr.: 9-360-0 EAN/GTIN: 4250838528863 |
| |
|
| | |
| Die Erdungs-Matte als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, geeignet für Tisch, Regal oder Boden. Features: Oberseite und Rückseite schwarz aus elektrostatisch leitfähigem Synthese-Kautschukmit 2 Druckknöpfen 10 mm für den Erdungsanschluss ESD sichere Schutz- und Arbeitsplatzauflage für SMD/THT BestückungHitzebeständig, Abriebfest Verschleißfest und Dauerelastisch Halogen frei Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Bodenmatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte schwarz, antistatik matte, Bernstein Tools, esd, esd schutz, entladung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,44* | € 62,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,58* | € 62,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 45,32* | € 63,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 54,12* | € 74,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,67* | € 79,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|