Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A179182 Herst.-Nr.: 05057483001 EAN/GTIN: 4013288214621 |
| |
|
| | |
| Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Griff des Schraubendrehers integriert erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich. Der Kraftform Turbo beschleunigt das Schrauben auf rein mechanische Weise. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben. Durch den Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4“-Sechskant-Bits für die verschiedensten Schraubprofile eingesetzt werden. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden – alles auch mit nur einer Hand. Features: 1/4 Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor Schnellwechselfutter Vervierfacht rein mechanisch die Schraubgeschwindigkeit (ohne Akku) Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl (maximales Drehmoment 14 Nm) Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck Das fixierbare Planetengetriebe ermöglicht kraftvolles Verschrauben und einfaches Feinjustieren Lieferumfang: 826 T Kraftform Turbo Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter + 3x 851/4 Z Bits: PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm, PH 3 x 89 mm + 5x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10 x 89 mm, TX 15 x 89 mm, TX 20 x 89 mm, TX 25 x 89 mm, TX 30 x 89 mm + 4x 840/4 Z Bits: 3/32" x 89 mm, 1/8" x 89 mm, 5/32" x 89 mm, 3/16" x 89 mm + 3x 868/4 Innenvierkant Bits: # 1 x 89 mm, # 2 x 89 mm, # 3 x 89 mm + 3x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm, 0,8 x 4 x 89 mm, 1,2 x 6,5 x 89 mm + Klettstreifen 120, 1x 120x50 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 751 g | Mengenangaben: | 19teilig | Abtrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Besonderheiten: | inkl. Bithalter-Schraubendreher + inkl. Drehmoment-Adapter + Schnellwechselfutter + zuscha | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, Wera, Kompakt Turbo Imperial 1, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,51* | € 92,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,50* | € 93,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 80,03* | € 99,45* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,15* | € 102,82* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,93* | € 112,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|