Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 80M Installation 16881 Magnet-Wasserwaage mit Magnet 60cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A224511
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16881
EAN/GTIN:
     4005069168810
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Features:
Mit aufgedruckten Installationsmaßen
Seltenerd-Magnet
Horizontale und vertikale Libelle
Rutschstopper
Hinweise:
Länderspezifischen Installations-Standard beachten.
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Messbereich:
600 mm
Typ:
Type 80 M Installation
Besonderheiten:
mit Magnet
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Aluminium
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, 04005069168810, Stabila, Type 80 M Installation
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,08*
€ 56,02*
5 Tage
13
€ 4,79*
ab € 46,51*
€ 56,03*
8 Tage
15
€ 4,95*
ab € 46,53*
€ 56,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,36*
€ 57,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,45*
€ 57,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.