Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 70 2286 Leichtmetall-Wasserwaage 80cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A228021
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     2286
EAN/GTIN:
     4005069022860
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Features:
Horizontal und vertikal Libelle
Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Messbereich:
800 mm
Typ:
Type 70
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Aluminium
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 80 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, Stabila, Type 70, alu-wasserwaage
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
1
€ 4,79*
ab € 15,21*
€ 18,59*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 15,79*
€ 19,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,80*
€ 19,26*
1 Tag
56
1
€ 5,45*
ab € 15,85*
€ 19,26*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.