Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A229812 Herst.-Nr.: 1.766-320.0 EAN/GTIN: 4054278247922 |
| |
|
| | |
| Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 von Kärcher sorgt ganzjährig in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze, ihrem Seitenbesen und einer Kehrbreite von insgesamt 510 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 1800 m² pro Stunde. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal an die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Dank des verwendeten Bajonettverschlusses kann bei der Höhenverstellung auch keine Schraube mehr verloren gehen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Einzigartig ist die werkzeuglose Seitenbesenanbringung. So ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.
Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.
Komfortable Trittfläche Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.
Stufenlos einstellbarer Schubbügel Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung.
Großer Kehrbehälter Häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig.
Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters.
Selbststehender Kehrgutbehälter Kehrgutbehälter ohne Schmutzkontakt entleeren.
Große Kehrbreite Hohe Reinigungsleistung.
Randnahes Kehren Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen.
Praktischer Tragegriff Dank des Tragegriffs kann die Kehrmaschine einfach getragen und verstaut werden.
Höhenverstellung mit Bajonettverschluss Dank der individuellen Höhenverstellung ist rückenschonendes Kehren möglich. Features: Gehwege, Straßen, Hof- und Garageneinfahrten sowie Wege und Flächen rund ums Haus Reinigung von Garagen und Kellern im Haus Für sämtliche Schmutzarten – das ganze Jahr über Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen Komfortable Trittfläche Stufenlos einstellbarer Schubbügel Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters Praktischer Tragegriff Lieferumfang: 1x Seitenbesen + Aufbewahrungsposition + Ergonomischer Schubbügel + Selbststehender Kehrgutbehälter + Stufenlos verstellbarer Schubbügel + Trittfläche zur platzsparenden Verstauung + Werkzeuglose Seitenbesenanbringung Weitere Informationen: | | Höhe: | 940 mm | Länge: | 760 mm | Breite: | 800 mm | Gewicht: | 9.8 kg | Behälter-Inhalt: | 20 l | Arbeitsbreite: | 510 mm | Kehrleistung: | 1800 | Antriebsart: | Hand | Produkt-Art: | Kehrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,71* | € 118,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 88,74* | € 118,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,04* | € 126,68* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,50* | € 128,65* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,67* | € 136,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|