Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A247232 Herst.-Nr.: TO 2067 EAN/GTIN: 4008146034954 |
| |
|
| | |
| Der Back-und Toastofen TO2067 ist vielseitig einsetzbar für die Zubereitung von Pizza, Pommes, Braten oder Aufläufen, zum Backen von Kuchen, Aufbacken von Brötchen uvm. Der große Garraumes lässt auch das Zubereiten von großen Pizzen oder Kuchen ohne Probleme zu . Danke der getrent oder kombiniert schalbaren Ober- und Unterhitze können optimale Ergebnisse erzielt werden. Features: Garraumvolumen: 20 l Mit Timerfunktion (60 min) Temperatureinstellung: 100 - 230 °C Lieferumfang: Back- und Toastofen · Grillrost · Backblech · Krümelblech · Entnahmegriff · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 40 cm | Höhe: | 30 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 43.5 cm | Gewicht: | 6.2 kg | Fassungsvermögen: | 20 l | Backofen Temperatur max.: | 230 °C | Leistung (Details): | 1500 W | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Zahl der Garräume: | 1 | Wärmequelle: | Elektro | Herstellerfarbe: | Schwarz | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit manueller Temperatureinstellung + Timerfunktion + kabelgebunden | Backrohrvolumen: | 20 l | Produkt-Art: | Minibackofen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,65* | € 55,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,58* | € 86,36* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 70,18* | € 89,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,57* | € 89,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,01* | € 91,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|