| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A266022 Herst.-Nr.: MT69090 EAN/GTIN: 4020856690909 |
| |
|
| | |
| Lichtsteuerung auf Knopfdruck!
MEGATRON RGB/W LED Leuchten bieten für jeden Anlass optimales Licht. RGB/W bedeutet, dass das warmweiße Licht (W) der Leuchte durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Wohnraumbeleuchtung. Die rot, grün und blau leuchtenden LEDs (RGB) sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.
Eine Vielfalt von Funktionen kann mit der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) bedient werden: · Warmweiße Lichtfarbe für die Allgemeinbeleuchtung · Dimmen (stufenweise) · Wahl zwischen 15 verschiedenen Farben · Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel) Features: Leuchtfarbe einstellbar Dimmbar Inkl. Leuchtmittel Lieferumfang: Außenstehlampe · Leuchtmittel · Fernbedienung mit Batterie · Bedienungtsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 W | Höhe: | 150 cm | Sockel: | E27 | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 32 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Material: | Kunststoff + Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Weiß + Anthrazit | Lampen-Besonderheiten: | Leuchtfarbe einstellbar + Dimmbar + Mit Schalter + Mit Fernbedienung | Lichtstrom Gesamt: | 810 lm | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | Außenstandleuchte | Leuchtfarbe: | RGBW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, 04020856690909, Megatron, Danna, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,57* | € 78,31* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 81,90* | € 81,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,43* | € 84,14* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,41* | € 84,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,05* | € 87,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|