Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT76116 Pano LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 18W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A266402
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76116
EAN/GTIN:
     4020856761166
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Features:
Leuchtfarbe einstellbar
Dimmbar
Verschiebbare Klammern
Lieferumfang:
LED-Einbaupanel · Montagebügel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passende Deko-Abdeckung (Bestellnr.2238896) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Schutzglas:
satiniert
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Leuchtfarbe einstellbar + Dimmbar
Außen-Länge:
21.7 cm
Lichtstrom Gesamt:
1700 lm
Bauform:
Quadratisch
Außen-Breite:
21.7 cm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Tageslichtweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,38*
€ 32,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 33,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,41*
€ 37,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,36*
€ 37,67*
€ 5,00*
ab € 27,60*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76005
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.