Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx SR380SHP-3849P-57C Flugmodell Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A26650
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SR380SHP-3849P-57C
EAN/GTIN:
     4016138687378
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
Modellbau Universal-Elektromotoren

Features:
Entstörung
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Länge:
46.5 mm
Durchmesser:
28.9 mm
Modell:
X-Fly 400-12
Max. Drehmoment:
13.51 Nmm
Wellen-Ø:
2.3 mm
Leerlaufstrom:
0.6 A
Effizienz:
65 %
Betriebsspannung:
3 - 12 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
21730 U/min
Strom bei max. Wirkung:
2.5 A
Wellen-Länge:
10.7 mm
Leerlaufdrehzahl:
21730 U/min
Abgabeleistung:
19.5 W
Last-Drehzahl:
19000 U/min
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Produkt-Art:
Flugmodell Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: gleichstrommotor motraxx 12.0 v, flugmodell elektromotoren, dc-motor 12v, 04016138687378, Motraxx
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 13,74*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 13,76*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 22,79*
€ 29,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.