Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton LP-CC-6 LP-CC-6 Time-Delay Sicherung (Ø x L) 10.3mm x 38.1mm 6A 600 V/AC Träg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A276211
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     LP-CC-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Features:
Low-Peak
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
38.1 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Durchmesser:
10.3 mm
Typ:
LP-CC-6
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
6 A
Produkt-Art:
Time-Delay Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 30,78*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 30,79*
1
€ 8,95*
ab € 30,15*
€ 41,55*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 39,35*
€ 45,91*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 39,92*
€ 46,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.