Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton FNQ-R-1 FNQ-R-1 Time-Delay Sicherung (Ø x L) 10.3mm x 38.1mm 1A 600 V/AC Träg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A276521
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     FNQ-R-1
EAN/GTIN:
     4064161266299
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
38.1 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Durchmesser:
10.3 mm
Typ:
FNQ-R-1
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
1 A
Produkt-Art:
Time-Delay Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,57*
€ 29,98*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 29,99*
10
Frei Haus
ab € 35,779*
€ 42,089*
10
Frei Haus
ab € 37,361*
€ 43,801*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 37,84*
€ 44,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0FLQ001.T
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.