Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-127-1.4-8.5AS Peltier-Element 14.3V 8.5A 71.3W (LxBxH) 40 x 40 x 3.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A280062
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-127-1.4-8.5AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element

Features:
Silikon versiegelt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(LxBxH) 40 x 40 x 3.8 mm
Typ:
QC-127-1.4-8.5AS
Nennspannung:
14.3 V
Max. Strom:
8.5 A
Wärme-Leistung (max.):
71.3 W
Temperatur-Differenz (max.):
70 K
Produkt-Art:
Peltier-Element
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, Peltierelemente, peltier element
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,61*
€ 35,09*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 35,11*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 54,80*
€ 71,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.