Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-127-1.4-6.0A Peltier-Element 14.4V 6.5A 55.2W (LxBxH) 40 x 40 x 3.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A280432
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-127-1.4-6.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(LxBxH) 40 x 40 x 3.8 mm
Typ:
QC-127-1.4-6.0A
Nennspannung:
14.4 V
Max. Strom:
6.5 A
Wärme-Leistung (max.):
55.2 W
Temperatur-Differenz (max.):
71 K
Produkt-Art:
Peltier-Element
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, Peltierelemente, peltier element
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,40*
€ 35,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 35,87*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,40*
€ 73,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.