Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Alan 48 Pro C422.16 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A318132
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C422.16
EAN/GTIN:
     8011869202476
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Dieses CB Funkgerät kommt mit SMD-Technik und blauer LCD-Anzeige. Es besticht durch modernste Technik (SMD), Mikroprozessorsteuerung und einer erstklassigen Verarbeitung.
Features:
Automatische (digitale) Rauschsperre, die Kanalrauschen ausblendet
Störaustaster (Noise Blanker) zur Unterdrückung von Störimpulsen
Multifunktionsdisplay mit blauer Beleuchtung
Lieferumfang:
CB Funkgerät · Mikrofon · Halterungsbügel mit Schrauben · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
180 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
1000 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
80 FM / 40 AM + 40 FM / 40 AM
Sendeleistung:
FM: 4 W + AM: 4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
Scan-Funktion + Rauschsperre-Regler (Squelch) + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Ans
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät midland, cb funkgerät, Midland, Alan 48 Pro, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 165,95*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 234,38*
€ 275,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.