Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G9 Pro C923.S5 PMR-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A318142
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C923.S5
EAN/GTIN:
     4032661923059
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das Midland G9 Pro kombiniert die fortschrittlichste Technologie in der Funkverbindung mit äußerster Zuverlässigkeit. Dieses Funkgerät mit seinem hochqualitativen Design und robusten Gehäuse ist ideal für den Einsatz bei allen Aktivitäten. Das Midland G9 Pro arbeitet sowohl auf PMR446 und dem LPD und beinhaltet alle Funktionen, die Sie von einem neuen und modernen Funkgerät erwarten.
Mit der doppelten PTT Taste können Sie entweder mit hoher oder niedriger Leistung (High / Low Power) senden. Senden sie nur mit hoher Leistung, wenn nötig, um die Batterieleistung zu verlängern.
Die Notruf Taste (“Emergency”) ermöglicht alle in Reichweite befindlichen Funkgeräte zu erreichen, selbst wenn diese auf andere Kanäle eingestellt sind.
Außerdem weist es eine verbesserte Audioqualität vor und hat eine Noise Tail Reduction Funktion, durch diese wird das Nachrauschen unterdrückt.
Features:
16 PMR446 Kanäle
69 LPD Kanäle
Sendetaste für High oder Low Power
Verbesserte Audio Qualität
38 CTCSS/ 104DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche
Noise Tail Reduction
Wasserfest nach IPX4 Norm
Lieferumfang:
2x G9 Pro · Koffer · 2x MA24-L Headset · 2x Standladegerät · 2x Gürtelclip · 8x Mignon-Akku je 1800 mAh · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
36 mm
Höhe:
126 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
150 g
Kanäle:
16 PMR + 69 LPD
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
12 km
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produkt-Art:
PMR-Funkgerät
Besonderheiten:
Roger Beep + VOX + Scan-Funktion + Spritzwassergeschützt
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Midland, G9 Pro, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.