Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A318152 Herst.-Nr.: C1385.01 EAN/GTIN: 8011869202452 |
| |
|
| | |
| Das Midland G9 Pro kombiniert die fortschrittlichste Technologie in der Funkverbindung mit äußerster Zuverlässigkeit. Dieses Funkgerät mit seinem hochqualitativen Design und robusten Gehäuse ist ideal für den Einsatz bei allen Aktivitäten. Das Midland G9 Pro arbeitet sowohl auf PMR446 und dem LPD und beinhaltet alle Funktionen, die Sie von einem neuen und modernen Funkgerät erwarten. Mit der doppelten PTT Taste können Sie entweder mit hoher oder niedriger Leistung (High / Low Power) senden. Senden sie nur mit hoher Leistung, wenn nötig, um die Batterieleistung zu verlängern. Die Notruf Taste (“Emergency”) ermöglicht alle in Reichweite befindlichen Funkgeräte zu erreichen, selbst wenn diese auf andere Kanäle eingestellt sind. Außerdem weist es eine verbesserte Audioqualität vor und hat eine Noise Tail Reduction Funktion, durch diese wird das Nachrauschen unterdrückt. Features: 16 PMR446 Kanäle 69 LPD Kanäle Sendetaste für High oder Low Power Verbesserte Audio Qualität 38 CTCSS/ 104DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche Noise Tail Reduction Wasserfest nach IPX4 Norm Lieferumfang: G9 Pro · Standladegerät · Gürtelclip · 4x Mignon-Akku je 1800 mAh · Anleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 36 mm | Höhe: | 126 mm | Breite: | 64 mm | Gewicht: | 150 g | Kanäle: | 16 PMR + 69 LPD | Sendeleistung: | 0.5 W | Frequenz: | 446 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 12 km | Herstellerfarbe: | Camouflage | Produkt-Art: | PMR-Funkgerät | Besonderheiten: | Roger Beep + VOX + Scan-Funktion + Spritzwassergeschützt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 79,12* | € 84,99* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,60* | € 85,00* | | | | | | | | | | € 4,89* | ab € 81,61* | € 85,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|