Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Externer Kleinlautsprecher 20/905 7120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A35454
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     7120
EAN/GTIN:
     4032661071200
Suchbegriffe:
Funklautsprecher
Kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Hochwertiger Funklautsprecher mit schaltbarem Geräuschfilter und Abschwächer (8 dB) zur Unterdrückung von Störgeräuschen für bessere Sprachübertragung.
Features:
Schaltbarer Geräuschfilter
Mit Abschwächer (8 dB)
Lieferumfang:
Lautsprecher · Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker · Montagematerial.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
107 mm
Breite:
124 mm
Passend für (Details):
3,5 mm Klinkerbuchse
Gewicht:
300 g
Ausgangsleistung:
7 W / 8 Ω
Frequenzbereich:
250 - 8000 Hz
Produkt-Art:
Externer Kleinlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: 3367970450004, Albrecht, 20/905, TS 700 (CB 6125)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 15,04*
€ 5,00*
ab € 10,57*
€ 15,05*
€ 6,70*
ab € 11,23*
€ 15,97*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 19,26*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 25,96*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.