Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153110116 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A354602
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153110116
EAN/GTIN:
     4007123667482
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Features:
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln schalten - 1 Hauptschalter 2-polig und 6 Geräteschalter, ebenfalls 2-polig
Alle Schalter beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle
Lieferumfang:
1x Steckdosenleiste einzeln schaltbar in der Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
370 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
130 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
einzeln schaltbar + erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4789
€ 8,50*
ab € 16,9718*
€ 22,8618*
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 24,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 24,81*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 25,36*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951560600
ab € 13,53*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951550600
ab € 14,9927*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160600
ab € 17,4836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.