Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach / Steckerleiste mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 2m Kabel, mit erhöhtem Berührungsschutz,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1153110116
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153110116
EAN/GTIN:
     4007123667482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Die einzeln schaltbare Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat ermöglicht es, bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln zu schalten. Die Steckerleiste verfügt über einen Hauptschalter (2-polig) und 6 Geräteschalter (ebenfalls 2-polig), welche alle beleuchtet sind und somit zur schnellen und sicheren Kontrolle dienen. Die 6-fach Mehrfachsteckdose überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Kabellänge: 2m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Steckdosen gesamt: 6
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach schwarz 2m, hauptschalter, hauptschalter 2pol, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit schalter, brennenstuhl, steckerleiste, steckerleiste mit schalter, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose einzeln schaltbar, brennenstuhl steckdosenleiste
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
3420
€ 8,50*
ab € 16,9318*
€ 22,4518*
€ 4,90*
ab € 17,69*
€ 24,17*
€ 4,00*
ab € 18,42*
€ 24,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 20,00*
€ 26,34*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 20,25*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,4518*
€ 26,7176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,3418*
€ 26,5867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,2118*
€ 25,242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,2118*
€ 24,052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,3618*
€ 23,0405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,9318*
€ 20,1488
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951560600
ab € 13,62*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951550600
ab € 14,91*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160600
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.