Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500668 DL7202 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 5W Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A355572
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500668
EAN/GTIN:
     4002940018301
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Spot on: Diese LED Einbaustrahler überzeugen mit schlichter Eleganz und geringer Einbautiefe.
Features:
In 3 Stufen dimmbar (10%, 50% und 100%)
IP44
Integriertes Vorschaltgerät
Lieferumfang:
Heitronic 500668 DL7202 Einbaustrahler LED, 5W, IP44
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
35 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
0.06 kg
Durchmesser:
82 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
30 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
82 mm
Einbau-Ø:
72 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Nickel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar über Lichtschalter
Lichtstrom Gesamt:
380 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,87*
€ 5,87*
€ 8,50*
ab € 4,95*
€ 7,45*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 12,80*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
500665
ab € 4,03*
Ähnlich
Heitronic
500666
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.