Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 38°, 5W, 3000K, 380lm, IP44, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 38°, 5W, 3000K, 380lm, IP44, Nickel
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 38°, 5W, 3000K, 380lm, IP44, Nickel
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 38°, 5W, 3000K, 380lm, IP44, Nickel
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 38°, 5W, 3000K, 380lm, IP44, Nickel
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 38°, 5W, 3000K, 380lm, IP44, Nickel
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 38°, 5W, 3000K, 380lm, IP44, Nickel
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 38°, 5W, 3000K, 380lm, IP44, Nickel
Artikel-Nr.:
     911-HEI-500668
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500668
EAN/GTIN:
     4002940018301
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 38°, 5W, 3000K, 380lm, IP44, Nickel

  • Material: Kunststoff
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Material: Aluminium
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Artikelnummer: HEI-500668
  • 3fach dimmbar per Lichtschalter
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 8,2∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: nickel
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Einbautiefe: 3 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,2 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Marke: Heitronic
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,87*
€ 5,87*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,46*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 7,68*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,60*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
500665
ab € 4,05*
Ähnlich
Heitronic
500666
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.