Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care HT 3073 Haartrockner Blau, Silber-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A356122
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330730
EAN/GTIN:
     4006160307306
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Features:
Ionisierungsfunktion
3 Temperatur-/Leistungsstufen
Cool Shot
Lieferumfang:
Haartrockner + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
Höhe:
265 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
blau + grau
Breite:
200 mm
Kabellänge:
150.00 cm
Gewicht:
450 g
Gebläse-Stufen:
3
Heiz-Stufen:
3
Herstellerfarbe:
Blau + Silber-Grau
Besonderheiten:
mit Ionisierung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Haartrockner
Weitere Suchbegriffe: föhn blau, föhn, haartrockner proficare, 04006160307306, Profi-Care, HT 3073
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 12,90*
€ 17,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 17,60*
4
€ 5,46*
ab € 13,9775*
€ 18,3875*
4
Frei Haus
ab € 14,4325*
€ 18,9525*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,48*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.