Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500682 NAXOS Außenstandleuchte LED E27 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A359932
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500682
EAN/GTIN:
     4002940018394
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Aus der Verbindung von hochwertigem Edelstahl und einem großen Lichtaustritt ist NAXOS entstanden. Eine zeitlose Leuchtenserie für Puristen.
Features:



Lieferumfang:
Sockelleuchte NAXOS
Weitere Informationen:
Höhe:
490 mm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1.13 kg
Durchmesser:
130 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Edelstahl
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Leistung je Leuchtmittel:
12 W
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, 04002940018394, Heitronic, NAXOS, Außenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,08*
€ 26,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 30,84*
€ 8,50*
ab € 21,90*
€ 30,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.