Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Bleiakku-Ladegerät 24V Ladestrom (max.) 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37905
Herst.-Nr.:
     7450C2
EAN/GTIN:
     4030072900133
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Die innovative Schaltnetzteil-Technologie sorgt für einen optimalen Wirkungsgrad und ermöglicht trotz hoher Ladeleistung eine leichte, kompakte Bauweise. Bei erreichen der Ladeschlussspannung schalten die Geräte automatisch ab. Sobald die Akku-Spannung unter 27,6 V fällt wird automatisch nachgeladen. Dieser Vorgang sorgt für einen vollen Akku und ein langes Akku-Leben. Der Akku kann ständig angeschlossen bleiben. Die LED-Ladekontrollanzeige erlischt, sobald der Akku geladen ist.
Features:
Für 24 V Blei-Akkus
Ladestrom 5 A
Inkl. Krokoklemmen
Lieferumfang:
Ladegerät · Krokoklemmen · Gabel-Kabelschuhe · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
170 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
700 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 24V:
5 A
Ladestrom (max.):
5 A
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
150 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
6.5 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
27.6 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 98,22*
€ 124,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 124,35*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 135,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.