| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A380542 Herst.-Nr.: 1010-002D EAN/GTIN: 4251827900011 |
| |
|
| | |
| Durch einfaches Eindrücken des abisolierten Kabels in die Schirmklammer wird der Kabelschirm über die Federkraft der Klammer gleichbleibend gut kontaktiert. Die Kontaktflächen sind großflächig, wodurch eine sehr gute Ableitung von Störströmen gewährleistet ist. Die Schirmklammer kann mit den HEBOCLIPs für verschiedene Befestigungssysteme wie Hutschiene, Sammelschiene oder zur Direktmontage verwendet werden. Die Montage der für den jeweiligen Schirmdurchmesser passenden Schirmklammer erfolgt durch werkzeugfreies Einclipsen. Features: durch Federwirkung gleichbleibend gute Kontaktgabe zum Kabelschirm hohe Leitfähigkeit sehr gute Ableitung hochfrequenter Störströme die Größen von 1,5 bis 16 mm Klemmbereich können werkzeuglos auf den HEBOCLIP aufgeschnappt werden Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 1010-002D | Typ: | HSK 3-6 | Material: | Federstahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Klemm-Ø (max.): | 6 mm | Klemm-Ø (min.): | 3 mm | Kategorie: | Schirmklammer | Produkt-Art: | Schirmklammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,81* | € 24,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,21* | € 35,66* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,36* | € 35,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,99* | € 96,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|