Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8618.451 Beschriftungsleiste Grau (B x H) 800mm x 29mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A392112
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618451
EAN/GTIN:
     4028177921184
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür, inkl. Klarsicht-Schutzfolie und Befestigungsmaterial.
Lieferumfang:
Beschriftungsstreifen
Klarsicht-Schutzfolie
Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Passend für (Details):
Breite: = 800 mm
Typ:
VX 8618.451
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Beschriftungsleiste
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Rittal, VX 8618451
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 43,28*
€ 6,78*
ab € 32,94*
€ 43,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,73*
€ 44,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,14*
€ 44,62*
€ 5,95*
ab € 34,46*
€ 45,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.