Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8618.450 Beschriftungsleiste Grau (B x H) 600mm x 29mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A392122
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618450
EAN/GTIN:
     4028177921160
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür, inkl. Klarsicht-Schutzfolie und Befestigungsmaterial.
Lieferumfang:
Beschriftungsstreifen
Klarsicht-Schutzfolie
Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Passend für (Details):
Breite: = 600 mm
Typ:
VX 8618.450
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Beschriftungsleiste
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Rittal, VX 8618450
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,81*
€ 40,72*
€ 6,78*
ab € 30,75*
€ 40,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,70*
€ 41,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,79*
€ 41,93*
€ 5,95*
ab € 32,26*
€ 42,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.