Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8100.732 Montage-Chassis (L x B x H) 600 x 23 x 89mm Edelstahl 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A399972
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8100732
EAN/GTIN:
     4028177924611
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.

Nutzen:
Einfach in die Systemlochung einhängen und verschrauben
Systemlochung an allen vier Seiten
Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
Speziell zur Kabelführung im Sockel VX, Edelstahl sowie für den Einbau von Sammelschienenhaltern (Edelstahl nicht magnetisierbar)
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Länge:
600 mm
Breite:
23 mm
Passend für (Details):
Breite/Tiefe: 600 mm
Typ:
VX 8100.732
Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Montage-Chassis
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,33*
€ 71,74*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 75,43*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 61,77*
€ 77,70*
38 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 62,22*
€ 77,72*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 62,99*
€ 78,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,70*
€ 92,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,64*
€ 90,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,47*
€ 89,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,49*
€ 82,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,94*
€ 80,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,77*
€ 73,51
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.