Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX System-Chassis 23 x 89 mm, für B/T: 600 mm, Edelst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX System-Chassis 23 x 89 mm, für B/T: 600 mm, Edelst
Rittal VX System-Chassis 23 x 89 mm, für B/T: 600 mm, Edelst
Artikel-Nr.:
     832-327147
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8100732
EAN/GTIN:
     4028177924611
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 75,49*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 62,20*
€ 77,24*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 61,88*
€ 77,66*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 62,33*
€ 77,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 63,09*
€ 78,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.