| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A418692 Herst.-Nr.: C1090.S7 EAN/GTIN: 4032661109071 |
| |
|
| | |
| Midland G7Pro Fahrschulset Dieses "Auto zu Motorrad" Fahrschulset beinhaltet alle wichtigen Komponenten zur Kommunikation zwischen Fahrlehrer und –Schüler. Im praktischen Transportkoffer sind 2 Midland G7Pro PMR-Funkgeräte mit allem Zubehör untergebracht: Headset mit Freisprechfunktion für den Fahrlehrer und Helm-Ohrhörer für den Fahrschüler. Das passende Zubehör wie Windschutzscheiben-Halterung, KFZ-Ladekabel, Akkus und Ersatz-Helm-Ohrpads runden dieses ideale Set ab.
Für den Fahrlehrer im Auto: G7Pro Funkgerät inkl. Akkus und Gürtelclip Steckerlader zum Laden des G7Pro an einer Steckdose 12 V Ladekabel mit Zigarettenanzünder-Stecker zum Laden im Auto HS02 Headset zur Verwendung im Auto Saugnapfhalterung für die Windschutzscheibe, um das G7Pro im Auto zu verwenden, ohne es in die Hand nehmen zu müssen (gemäß dem neuesten Verkehrssicherheitbestimmungen der Bundesregierung) Tragekoffer für den einfachen Transport Für den Fahrschüler (Motorrad): G7Pro Funkgerät inkl. Akkus und Gürtelclip Steckerlader zum Laden des G7Pro an einer Steckdose Helmohrhörer (einseitig) Ersatzpads, um den Ohrhörer in weitere Helme kletten zu können Universaladapter 3.5 mm, wenn der Fahrschüler sein eigenes (Smartphone-) Headset verwenden möchte
Optionales Zubehör (nicht enthalten) für die Schulung von "Motorrad zu Motorrad": 1 BHS 300 N Basisset (Art.Nr.:41940) 1 COHS Headset mit Mikrofon und Helm-Ohrhörer (Art.Nr.:41932) Features: Fahrschulset für 2 Personen Große Reichweite - bis 10 km Das Komplettset - geschützt im praktischen Transportkoffer Lieferumfang: 2 Funkgeräte mit Gummiwendelantenne 8xNiMH Akkus 2 Steckerladegeräte 1x 12 V Ladekabel 1 HS02 Headset für den Fahrlehrer 1 Helm-Ohrhörer für den Fahrschüler 5 Ersatzpads für den Helm-Ohrhörer 1 Universaladapter zum Anschluss eigener Headsets (Fahrschüler) 2 Gürtelclips 1 Transportkoffer Weitere Informationen: | | Kanäle: | 8 PMR + 69 LPD | Sendeleistung: | 0.5 W | Frequenz: | 446 MHz | Produkt-Art: | PMR/LPD-Handfunkgerät | Besonderheiten: | Roger Beep + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Freisprechfunktion + Zweikanal-Überwac |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |