Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 46.422.2032.4 Verbindungsleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A428903
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.422.2032.4
EAN/GTIN:
     4049088345142
Suchbegriffe:
Wieland
RST16I2KSBS 15 L20BR
RST® MINI Verbindungsleitung
Buchse - Stecker
Polzahl 2
Bemessungsspannung 50 V / 120 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H07RN-F
Gesamtlänge 2 m
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
9.7 mm
Schutzart:
IP66
Bemessungsstrom:
16 A
Kabel-Ø (min.):
8.5 mm
Polzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
Stecker
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung:
50 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,1233*
€ 18,8133*
€ 5,00*
ab € 14,12*
€ 20,23*
€ 3,90*
ab € 16,01*
€ 22,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,56*
€ 26,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,6438*
€ 26,4238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.