Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST16I2KSBS 15 L20BR Konfekt. Leitung 46.422.2032.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5072978
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.422.2032.4
EAN/GTIN:
     4049088345142
RST® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,504 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
24,3 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
sonstige
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,02*
€ 18,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,1799*
€ 18,9099*
€ 3,90*
ab € 14,75*
€ 21,28*
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 26,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,6238*
€ 26,4238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,4238*
€ 31,44432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,3838*
€ 30,20672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,9038*
€ 28,44552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,0538*
€ 27,43402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,4138*
€ 26,67242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,6238*
€ 22,16232
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.