| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A439413 Herst.-Nr.: Z2.803.3010.0 EAN/GTIN: 4049088252815 |
| |
|
| | |
| Schirmanschlussklemme für Montage auf Sammelschiene 10x3 mm für Leitungsdurchmessers von 3 bis 8 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 26 mm | Breite: | 13 mm | Herst.-Teilenr.: | Z2.803.3010.0 | Typ: | WST 8 | Anzahl Reihen: | 1 | Polzahl je Reihe: | 1 | Produkt-Art: | Schirmanschlussklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wieland Electric, WST 8, Anreihklemmen, Reihenklemmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,7311* | € 2,4411* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 1,68* | € 2,57* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,097* | € 2,947* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,2622* | € 3,1655* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 3,908* | € 5,545* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|