Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO7114S Dampfbügelstation 2200W Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A452192
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7114S
EAN/GTIN:
     5411397140449
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation

Features:
Dampfstärke: 5 bar
Permanenter Dampf: 120 g/min.
Ausnehmbarer Wassertank: 1,2 L
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen m. Station + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Tankinhalt:
1.2 l
Herstellerfarbe:
Pink + Weiß
Dampfdruck (max.):
5 bar
Besonderheiten:
Abnehmbarer Wassertank
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Extra-Dampfstoß:
120 g/min
Produkt-Art:
Dampfbügelstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,90*
€ 79,83*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 79,84*
€ 3,50*
ab € 68,99*
€ 85,93*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 153,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.