Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 2 640457-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A462381
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640457-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.27 mm
Länge:
5.08 mm
Farbe:
braun
Breite:
11.05 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
640457-2
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Isolationsmaterial:
Polyester
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: 02050002740174, 02050002740167, 02050002874978, 02050002874961, TE Connectivity
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0677*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1335*
2 Tage
14350
100
€ 14,99*
ab € 0,0669*
€ 0,1355*
1
€ 5,95*
ab € 0,0923*
€ 0,1686*
2 Tage
520
1
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1223*
€ 0,1455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-640440-2
ab € 0,0746*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-2
ab € 0,0711*
Zubehör
TE Connectivity
3-640442-2
ab € 0,0737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.